曜日別特売
- ロックリアクターコートアクア(水性2液型) ロックペイント 65003488

 

- ロックリアクターコートアクア(水性2液型) ロックペイント 65003488
- ロックリアクターコートアクア(水性2液型) ロックペイント 65003488
- ロックリアクターコートアクア(水性2液型) ロックペイント 65003488

ロックリアクターコートアクア(水性2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)ホワイト種別艶有注文コード65003488品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水性2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。

用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え種別艶有ホワイト主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、カチオンシーラーマルチ、鉄部:2液型サビカット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする