曜日別特売
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458

 

fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458
fr-30CL 積重ね収納ボックス フロック30 深型 サンカ 65004458

積重ね収納ボックス フロック30 深型

(2件のレビュー)
取扱い終了
クリア
内容量1台注文コード65004458品番fr-30CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。

用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280材質ポリプロピレン耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65004485
2018-09-14
用途: 新聞紙の古紙回収用

奥行と幅が新聞紙にぴったりでした。菓子箱の回収用と2色色分け出来て設置しています。パトロールでもきれいに整頓されているとGOODをいただきました。

対象商品 : 65004467
2018-09-06
用途: 備品入れ
個人のお客様

蓋が割れやすいのでもう少し頑丈にしてほしい。
蓋の色がブルー系がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする