ロックペイント
ロックリアクターコートルーフ(2液型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ナスコン(1076)
ブラック(1011)
ブリックレッド(1034)
ダークブラウン(1035)
グレー(1039)
ナイスブルー(1051)
ココアブラウン(1056)
新コーヒーブラウン(1058)
エバーグリーン(1062)
ねずみいろ(1064)
ライトブルー(1075)
ナスコン(1076)
ロイヤルレッド(1077)
新ブラウン(1078)
ノアール(1079)
ニューモスグリーン(1081)
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
65004818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
屋根用弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、超耐候性。
用途
カラーベスト・スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根
色
ナスコン(1076)
使用場所
屋外
特性
耐候
主な用途
かわら屋根
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
カラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640