曜日別特売
11389 作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 65005667

作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65005667品番11389
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

軽くて丈夫な肩掛けできる5cmマチ付きの不織布バッグ
両サイドと開口部の折り返しが縫製仕上げとなっている、5cmマチがついた不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:450×620mm マチ50mm

用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。材質不織布幅(mm)620高さ(mm)420サイズマチ(mm)50タイプトートバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005667
2022-02-18
用途: 公共工事 黒板の持ち運び
製造業

安価で工事黒板サイズにピッタリ。
ただし持ち手長さが長すぎる。
欲を言えば ファスナーで閉じられ
縦方向にも持ち手があれば使いやすい
だろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする