曜日別特売
2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324

2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324
2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324
2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324
2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324
2222 C.ZONE 半袖シャツ 2222 ジーベック 65006324

C.ZONE 半袖シャツ 2222

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ディープネイビー
内容量1着注文コード65006324品番2222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

機能ストレッチ、軽量、冷感ディープネイビーサイズS肩幅(cm)41.5胸囲(cm)94袖丈(cm)22着丈(cm)64材質コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91%、ポリウレタン9%材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする