曜日別特売
2225 C.ZONE ハーフパンツ 2225 ジーベック 65006683

2225 C.ZONE ハーフパンツ 2225 ジーベック 65006683
2225 C.ZONE ハーフパンツ 2225 ジーベック 65006683
2225 C.ZONE ハーフパンツ 2225 ジーベック 65006683

C.ZONE ハーフパンツ 2225

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
シルバーグレー
ウエスト(cm)79
内容量1着注文コード65006683品番2225
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

種別ハーフパンツシルバーグレーサイズM混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9股下(cm)36ウエスト(cm)79機能ストレッチ、軽量、冷感適応寸法(cm)75~80材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65006839
2021-07-27
用途: 庭作業時
農・林・水産業

ポケットが多く道具や材料を多種保持できる。膝下までの丈があれば星五つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする