2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927

2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927
2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927
2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927
2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927
2226 C.ZONE カーゴパンツ 2226 ジーベック 65006927

C.ZONE カーゴパンツ 2226

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
ウエスト(cm)94
サイズ3L
内容量1本注文コード65006927品番2226
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

ディープネイビーサイズ3L適応寸法(cm)90~95ウエスト(cm)94股下(cm)80材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9機能ストレッチ、軽量、冷感種別カーゴパンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする