曜日別特売
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645

32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645
32000 C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベック 65007645

C.ZONE レインウェア上下セット 32000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
レッド
内容量1着注文コード65007645品番32000
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。

レッドサイズLL胸囲(cm)116裄丈(cm)90着丈(cm)78総丈(cm)111ウエスト(cm)86~96股下(cm)80材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする