曜日別特売
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715

32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715
32001 C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベック 65007715

C.ZONE レインウェア上下セット 32001

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
迷彩シルバグレー
内容量1着注文コード65007715品番32001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。

迷彩シルバグレーサイズL胸囲(cm)112裄丈(cm)87着丈(cm)76総丈(cm)108ウエスト(cm)78~88股下(cm)78材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65007794
2022-06-20
用途: 設備管理作業

軽量なため着心地良く作業に適している。格安ですので継続して利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする