曜日別特売
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117

32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117
32002 C.ZONE レインジャケット 32002 ジーベック 65008117

C.ZONE レインジャケット 32002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
レンガ
内容量1着注文コード65008117品番32002
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

透湿性、防水性のあるストレッチ素材の裏にトリコットをラミネートした3層構造の素材汗をかいてもべたつかず、さらうとした着心地のレインウェアです。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り、止水ファスナーを使用。
裾はスピンドルで働が可能できれば雨風の吹込みを防ぎます。
同系色の配色がオシャレなアウトドアスタイルレインウェアです。
レインパンツはどのカラーにも合わせやすいベージュパンツを用意。

材質ストレッチタフタ3層ラミネート(PUラミネート+トリコット) ポリエステル100%レンガサイズL胸囲(cm)112着丈(cm)73裄丈(cm)87材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする