曜日別特売
6080 C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 ジーベック 65008266

6080 C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 ジーベック 65008266
6080 C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 ジーベック 65008266
6080 C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 ジーベック 65008266
6080 C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 ジーベック 65008266

C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ディープネイビー
内容量1着注文コード65008266品番6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

ニットとの組み合わせが増えてきている夏のワークシーン” ストレッチが効いてラクという反面、収納性が無くて困るという声もききます。
そこで接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツ、両胸ポケットと左袖ヘン差しで収納性もたっぶり。
標りはボタンダウン仕様でスッキリ清潔なイメージを与え、サービス業や接客楽でも着用いただけます。
ワークからサービス業まで幅広く使えるシンプルなデザインです。

機能吸汗速乾、接触冷感ディープネイビーサイズM肩幅(cm)43胸囲(cm)96袖丈(cm)19.5着丈(cm)66材質ナイロントリコット ナイロン77%、ポリウレタン23%材質(ボタン)樹脂(糸付ボタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする