曜日別特売
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978

XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978
XE98105 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック 65010978

空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン XE98105 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
コン
内容量1着注文コード65010978品番XE98105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。

混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100セット内容服のみコンサイズ4L肩幅(cm)55胸囲(cm)138着丈(cm)73裾廻り(cm)97(131)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする