曜日別特売
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687

85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687
85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011687

セフティシューズ 85412

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
迷彩グレー
内容量1足注文コード65011687品番85412
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アッパー全面にシングルメッシュを採用。
驚異の通気性を誇るアッパー全体にシングルメッシュを採用し、通気性を大幅に向上しました。
シングルメッシュとスリップオン仕様の履き口で足当たりも良く、フィット感も抜群。
厚底タイプのEVAミッドソールと穴あきEVAインソールによる高いクッション性も魅力です。
さらに、EVA素材のソールとシングルメッシュの組み合わせは、片足で290g/26.0cmの軽量化をもたらし、最高の履き心地を実現しています。

サイズ(cm)25.5迷彩グレー機能耐滑性、軽量、クッション性規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)メッシュ標準質量(g/片足)580(26.0cm)材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 軽作業
建設業・工事業

暑いときに蒸れなく涼しくて良い。
履きやすく脱ぎやすい。

対象商品 : 65011958
2023-06-20
用途: 機械組立作業など
製造業

とても足が蒸れ症にて通気性を最優先で探していてこのシューズにヒットし
通気性もよく計量感も良い感じです。
一つ改善という感じでかかと部のロゴの取り付けは不と感じ★4つにしました。
歩くときに目立ちますので外して履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする