255mm×48P 草刈チップソー極薄軽量 EARTHMAN斬丸 65012098

255mm×48P 草刈チップソー極薄軽量 EARTHMAN斬丸 65012098
255mm×48P 草刈チップソー極薄軽量 EARTHMAN斬丸 65012098

草刈チップソー極薄軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)48
内容量1枚注文コード65012098品番255mm×48P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エンジン式・充電式対応
エンジン式刈払機20~25ccにおすすめします
薄刃仕様で抵抗が少なく、さらに刃数を増やした事で切れ味抜群。
衝撃を吸収するコブ型形状により耐久性アップ
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイドチップを使用し、長く使える。
薄刃仕様で軽量。低回転でも使う事ができ、低燃費。
充電式刈払機にも対応。

用途一般草刈・畦刈・笹用厚さ(mm)台金:1.1穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする