道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 5本組セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65014426
品番
10000500
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀5本セットです。基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング
セット内容
平刀6mm/印刀9mm/丸刀4.5mm/9mm/三角4.5mm
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ、桐箱つき
柄長さ(mm)
180
寸法(縦×横×高さ)(mm)
桐箱の大きさ:210×105×25