曜日別特売
10011200 刃物鋼彫刻刀 平刀 道刃物工業 65014566

刃物鋼彫刻刀 平刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)12
内容量1本注文コード65014566品番10011200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
サイズ(mm)12材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型平型
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 木工、木彫
製造業

気持ちよく切れます。研ぐのも楽。彫刻刀を研ぐのは初めてでしたが、すぐ刃が付きますね。ハイス刃の物も使ってみたいですが、値段や研ぎやすさを考えると私にはこれでいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする