曜日別特売
10011500 刃物鋼彫刻刀 平刀 道刃物工業 65014575

刃物鋼彫刻刀 平刀

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(mm)15
内容量1本注文コード65014575品番10011500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
サイズ(mm)15材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型平型
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501457510011500650162032001150010011500 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016203ハイス彫刻刀 平刀道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 木工、木彫
製造業

気持ちよく切れます。研ぐのも楽。彫刻刀を研ぐのは初めてでしたが、すぐ刃が付きますね。ハイス刃の物も使ってみたいですが、値段や研ぎやすさを考えると私にはこれでいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする