曜日別特売
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697
10030100 刃物鋼彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65014697

刃物鋼彫刻刀 丸刀

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(mm)1
内容量1本注文コード65014697品番10030100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180サイズ(mm)1刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 木のスプーンの作成に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の図工で買うような彫刻刀に比べ切れ味が長持ちし、値段相応の価値はあると思います。

対象商品 : 65014706
2021-11-17
用途: 木材への彫刻

幅の狭い物で、そこそこいい物を探していました。作りもしっかりしているし、切れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする