曜日別特売

刃物鋼彫刻刀 丸刀

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(mm)10.5
内容量1本注文コード65014767品番10031050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180サイズ(mm)10.5刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 木のスプーンの作成に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の図工で買うような彫刻刀に比べ切れ味が長持ちし、値段相応の価値はあると思います。

対象商品 : 65014706
2021-11-17
用途: 木材への彫刻

幅の狭い物で、そこそこいい物を探していました。作りもしっかりしているし、切れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする