道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 浅丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(mm)
15
3
6
9
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65014934
品番
10051500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
丸刀より緩やかなRで、浅い溝が彫れる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
15
刃型
浅丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください