曜日別特売
15101090 カービー彫刻刀 単品 道刃物工業 65015957

カービー彫刻刀 単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)平丸:9
内容量1本注文コード65015957品番15101090
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品PP製 キャップ材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145サイズ(mm)平丸:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする