道刃物工業
カービー彫刻刀 単品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
丸刀:4.5
平刀:4.5
平丸:9
印刀:9
丸刀:3
丸刀:4.5
丸刀:6
丸刀:9
三角:4.5
印刀左:9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65015984
品番
15103050
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
PP製 キャップ
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170~175
柄長さ(mm)
145
サイズ(mm)
丸刀:4.5