曜日別特売
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036

20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036
20000500 ハイス彫刻刀 5本組セット 道刃物工業 65016036

ハイス彫刻刀 5本組セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65016036品番20000500
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハイスなのでプロも納得の切味。刃物鋼より3倍長持ちします。柄はサクラを使用し硬くて使い込むと手になじみます。専門家や愛好家にオススメのハイス鋼彫刻刀セット。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
セット内容平刀6mm/印刀9mm/丸刀3mm/9mm/三角6mm 桐箱入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180寸法(横×縦×厚さ)(mm)箱の大きさ:243×113×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする