曜日別特売
40151200 版画刀 浅丸スクイ 12mm 道刃物工業 65018023

40151200 版画刀 浅丸スクイ 12mm 道刃物工業 65018023
40151200 版画刀 浅丸スクイ 12mm 道刃物工業 65018023

版画刀 浅丸スクイ 12mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65018023品番40151200
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

余白の部分をキレイにさらえるのに大変重宝します。柄の仕様がのみと同じように変更になりました。(2020.02.14)

用途
木版画用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)150柄長さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする