道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 剣先刀 9 mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019274
品番
70204090
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
繰刀左右を背中合わせで合体させたような刀です。両刃なので逆目の部分も、刀を持ち替えず彫ることが出来ます。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
180
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
商品説明動画
ハイス変形刀 剣先刀 9 mm
参考になった