曜日別特売

ハイス変形刀 外丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)9
内容量1本注文コード65019308品番70205090
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丸刀(内丸)の鋼と地金を逆にした刀。鋼が外側になるので、まっすぐな丸溝を彫ることが出来る。力が逃げないので小物の荒彫りにも便利です。鋸などで穴をあけた後の仏像の脇腹や能面の口など、丸刀では彫りづらい箇所に。刃裏を上にすることで面取り効果も得られ、仏像の耳の丸みを出すのにもよい。

用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180サイズ(mm)9

商品説明動画

ハイス変形刀 外丸刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする