曜日別特売

ハイス変形刀 底丸三角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)4.5
内容量1本注文コード65019396品番70210045
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。仏像の衣紋の波々の当たりを付ける時や、能面の翁のしわの彫刻に。

用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180サイズ(mm)4.5刃型三角型

商品説明動画

ハイス変形刀 底丸三角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする