曜日別特売
70702200 ミニリードナイフ 道刃物工業 65019667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70702200 ミニリードナイフ 道刃物工業 65019667
70702200 ミニリードナイフ 道刃物工業 65019667
70702200 ミニリードナイフ 道刃物工業 65019667

ミニリードナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本タイプ右利き用注文コード65019667品番70702200
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オーボエ、ファゴットなどの木管楽器に使われる「ダブルリード」を削るための刃物です。 一から制作される方もさることながら、奏者の方でもご自分の口に合った形に成形するために必携の一本。小ぶりなので女性の方や、2本目をお求めの方にもオススメです。【特徴】従来品との違いはやはり刃の部分。刃先にハイス鋼/鋼付きを使用し刃持ちはよいのはもちろん刃研ぎしやすいので末永くお使い頂けます。

用途
楽器制作
材質刃先:ハイス鋼(鋼付き)、柄:ケヤキタイプ右利き用板厚(mm)2.6刃渡り(mm)27前後研磨角度(°)約25~30刃先長(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする