曜日別特売
81000100 てん刻刀3本組(木箱) 道刃物工業 65020647

てん刻刀3本組(木箱)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65020647品番81000100
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

講師専門家用。三層鋼なので長切れする。砥石で簡単に研げます。

用途てん刻付属品桐箱入りセット内容平型6mm、平型12mm、印刀型6mm材質刃先:刃物鋼青紙1号(三層鋼)※印刀は2層、グリップ:牛革寸法(縦×横×高さ)(mm)桐箱大きさ:210×85×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする