道刃物工業
ラビーゴム(30mm 3個入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
65021164
品番
81100421
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
両面がカラーの3層になっているので無駄なく使えます。白い粉はついていないので拭き取りの手間が要りません。
用途
消しゴムはんこ
仕様
両面色付き(3層)
材質
非塩ビ(TPR)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
30×30