82004200 創作ハケ 15mm 道刃物工業 65021426

創作ハケ 15mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65021426品番82004200
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

事前に刷毛おろし加工済み。毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。

用途
木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木ハンドル長さ(mm)125サイズ(mm)15
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする