従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。