曜日別特売
2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779

 

2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779
2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779
2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779
2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779
2SPA-K77W ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023779

ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65023779品番2SPA-K77W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。
分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。
テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用
コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。
本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色
入力端子、出力端子は金メッキを採用
HSマーク適合品

ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする