曜日別特売
SDW-GB2 シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024113

SDW-GB2 シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024113
SDW-GB2 シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024113
SDW-GB2 シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024113
SDW-GB2 シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024113

シングルホワイトギフトボックス(10枚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ2
内容量1パック(10枚)注文コード65024113品番SDW-GB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。
付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×80×190内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×77×188厚さ(mm)1材質再生紙(底板:ダンボール紙)仕様ボタン・ゴムタッグ付サイズ2ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-19
用途: アパレル用品のプレゼント梱包
FRANK SHOP卸売・小売業

アパレルのセレクトショップをしています。箱もしっかりしていてメンズ、レディースともに洋服が綺麗に入り、お客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする