曜日別特売
BKF-CT5 BKFデリバリーカートン(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024208

BKF-CT5 BKFデリバリーカートン(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024208
BKF-CT5 BKFデリバリーカートン(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024208
BKF-CT5 BKFデリバリーカートン(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024208

BKFデリバリーカートン(10枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×209×148
内容量1パック(10枚)注文コード65024208品番BKF-CT5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プリザーブドフラワーのクリアBOXに合わせて使える、
人気のBKFデザインカートンボックスです!
お届け物がこんなボックスだったらワクワクしませんか?
味気のない箱ではできない、ギフト箱で届くうれしさを演出します。

材質再生紙厚さ(mm)3サイズ5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×209×148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65024174
2023-05-08
用途: フィッシュオイルサンプル発送時使用

フィッシュオイルサンプル(500ml)×2~4本発送に使う箱を探していました。高さが少し余りますがエアパッキンを詰めれば問題ありません。無くなり次第追加したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする