HEADS(ヘッズ)
BKFブラウンペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
1パック(100枚)
1パック(50枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×215×115
90×175×40
350×310×120
320×215×115
260×260×160
220×250×140
220×200×100
200×310×130
180×190×100
180×160×60
180×352×108
150×280×90
120×220×60
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024506
品番
BKB-2PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人気のBKFシリーズのペーパーバッグです。
クラフト素材でナチュラル感を出しつつ、落ち着いた
ブラウンの刷色で全体の雰囲気を引き締めています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×215×115
厚さ(g/m
2
)
100
材質
紙
仕様
両面同デザイン
サイズ
2/ハーフ
色
ブラウン