曜日別特売
M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743

M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743
M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743
M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743
M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743
M-2SQM PEスクエアバッグ(50枚) HEADS(ヘッズ) 65024743

PEスクエアバッグ(50枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1パック(50枚)注文コード65024743品番M-2SQM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060

2方が開いているのでラッピングがカンタンです。
水ぬれや土汚れの防止に。

寸法(幅W×高さH)(mm)300×300厚さ(mm)0.035材質ポリエチレン(ハード)サイズMピンク幅(mm)300高さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする