HEADS(ヘッズ)
カフェオレペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
1パック(50枚)
1パック(100枚)
幅(mm)
350
450
350
320
260
220
180
150
120
300
高さ(mm)
320
310
320
220
260
250
200
160
280
335
325
奥行(mm)
120
120
115
160
140
100
60
90
210
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024969
品番
CAF-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。
奥行(mm)
120
幅(mm)
350
高さ(mm)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×320×120
厚さ(g/m
2
)
100
材質
紙
サイズ
2
色
アイボリー/グレー
仕様
両面同デザイン