曜日別特売
CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987

CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987
CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987
CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987
CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987
CAF-3P カフェオレペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 65024987

カフェオレペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)
幅(mm)260
高さ(mm)260
奥行(mm)160
内容量1パック(50枚)注文コード65024987品番CAF-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。

奥行(mm)160幅(mm)260高さ(mm)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×160厚さ(g/m2)100材質サイズ3アイボリー/グレー仕様両面同デザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする