曜日別特売
BKF-1MB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025136

BKF-1MB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025136
BKF-1MB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025136
BKF-1MB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025136
BKF-1MB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025136

バケツ型フロストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)サイズM注文コード65025136品番BKF-1MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フロストバッグは紙袋とは違い、水に濡れても破れる
心配が無いので安心してお使いいただけます。
お花を入れた時のフォルムが、かわいく見えるよう
イメージして作りました。

仕様両面同デザイン/意匠登録済材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.05サイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440(220)×300×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする