曜日別特売
BKF-1LB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025145

BKF-1LB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025145
BKF-1LB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025145
BKF-1LB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025145
BKF-1LB バケツ型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 65025145

バケツ型フロストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)サイズL注文コード65025145品番BKF-1LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フロストバッグは紙袋とは違い、水に濡れても破れる
心配が無いので安心してお使いいただけます。
お花を入れた時のフォルムが、かわいく見えるよう
イメージして作りました。

仕様両面同デザイン/意匠登録済材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.05サイズL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600(300)×400×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする