HEADS(ヘッズ)
マザーズデイリボン付ポットカバー(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460(250)×300×140
410(205)×265×120
460(250)×300×140
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
65025303
品番
MA-RIP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お花屋さん向けに作られた母の日用ポットカバーです。
母の日定番カラーの赤色でしっかり目立つポットカバーが、お花の
魅力をさらに引き立てます。
苗を入れてリボンを結ぶだけで簡単に素敵なラッピングが完成します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460(250)×300×140
厚さ(mm)
0.08
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
サイズ
6