HEADS(ヘッズ)
ヨーロピアンOPPギフトバッグ/クリーム(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
150
150
120
高さ(mm)
230
230
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65025337
品番
EPC-OP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが高級感のあるバッグです。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.03
色
クリーム
サイズ
3
高さ(mm)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×230