曜日別特売
DEL-55RS デリロールシール HEADS(ヘッズ) 65025583

※単体画像

DEL-55RS デリロールシール HEADS(ヘッズ) 65025583
DEL-55RS デリロールシール HEADS(ヘッズ) 65025583

デリロールシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ55
内容量1パック(500枚)注文コード65025583品番DEL-55RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
仕様ロールタイプ材質サイズ55直径(Φmm)52文字内容こだわりオベントウ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする