※単体画像
HEADS(ヘッズ)
デリロールシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
71
1
3
22
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
65025608
品番
DEL-71RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
仕様
ロールタイプ
材質
紙
サイズ
71
文字内容
今が旬(コダワリ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×65