※単体画像
HEADS(ヘッズ)
母の日メッセージカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
1パック(50枚)
1パック(30枚)
1パック(20枚)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65027297
品番
MA-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥800
仕様
両面異デザイン
材質
紙
サイズ
中
寸法(幅W×高さH)(mm)
91×55
色(柄)
ショーカード