※単体画像
HEADS(ヘッズ)
梨地バッグネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65027595
品番
EVN-TBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面デザイン、マチなし
材質
ポリエチレン(梨地)
形状
縦長
幅(mm)
120
サイズ
M
高さ(mm)
380
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×380