用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
容量(kVA)定格:50間隔(mm)ふところ:200短絡電流(A)20000(最大)定格入力(kVA)131/145(最大)定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20チップ寸法(mm)Φ16直径(mm)ホルダ:25/ホーン:Φ60水量(L/min)4質量(kg)260サイズサイリスタ:D深さ(mm)ふところ:500仕様許容使用率(%):7.3/5.9、チップテーパ:1/10