曜日別特売
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024

 

UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024
UL-1579-P 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具] 65028024

快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65028024品番UL-1579-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

ソフトな着け心地で快適、長時間でもつかれにくい。テレワークやオンライン学習にも最適。
周囲の雑音を拾いにくく、話す声をしっかり拾ってくれる単一指向性マイク搭載。
人の声の音域を重視したスピーカーの再生特性で相手の声がキレイに聞こえる
生活音や周りの声を瞬時にOFF、手元でさっと音量調節ができるコントローラー付き。
周囲の音に気を遣わず、音声のみに集中できる両耳タイプ。
耳を柔らかく包んで通話相手の声が聞こえやすく、耳も痛くなりにくいイヤーパッド。

インターフェースUSBイヤホン形状オーバーヘッド型ピンク装着方式両耳主要材質ABS寸法(mm)140×180×50、コントローラー:20×72×12対応OSWindows、mac ※すべての機種で動作を保証するものではありません。Skype、Zoomなどに対応。ケーブル長(cm)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする