快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル

快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具) 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具) 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具) 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具) 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具) 快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ ユートリムエル SONIC(ソニック・文具)

ソフトな着け心地で快適、長時間でもつかれにくい。テレワークやオンライン学習にも最適。
周囲の雑音を拾いにくく、話す声をしっかり拾ってくれる単一指向性マイク搭載。
人の声の音域を重視したスピーカーの再生特性で相手の声がキレイに聞こえる
生活音や周りの声を瞬時にOFF、手元でさっと音量調節ができるコントローラー付き。
周囲の音に気を遣わず、音声のみに集中できる両耳タイプ。
耳を柔らかく包んで通話相手の声が聞こえやすく、耳も痛くなりにくいイヤーパッド。

インターフェースUSB イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式両耳 主要材質ABS 寸法(mm)140×180×50、コントローラー:20×72×12 対応OSWindows、mac ※すべての機種で動作を保証するものではありません。Skype、Zoomなどに対応。 ケーブル長(cm)約250 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65028015 UL-1579-GL グレー
3,600
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
65028024 UL-1579-P ピンク
3,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする